Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 4.7 nF 16 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30041615
Herst.-Nr.:
     ECHU1C472GX5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schichtkondensator
schichtkondensator
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 0805, Dielektrikum: PPS, Kapazitätstoleranz: ±2%, Kapazität: 4.7 nF, Nennspannung: 16 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Höhe:
0.9 mm
Breite:
1.25 mm
Tiefe:
2 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Kondensatoren, Folienkondensatoren, Polyphenyl-Folienkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3593*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,608*
€ 0,72352
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4235*
€ 0,50397
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3593*
€ 0,42757
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG