Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Polymerkondensator 100 uF 20 VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30041603
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     20SVP100M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Backup Kondensator
Polymerkondensator, Typ=20SVP100M, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=8 mm, Höhe=-888, Kapazität=100 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=400 µA, Länge=11.9 mm, Nennspannung DC=20 V, Rippelstrom=3.32 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=15 %, Äquivalenter Vorwiderstand=24 mΩ, Anschlussart=Gelötet, Montageart=SMD, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SVP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Bruttogewicht:
1 g
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
400
Frei Haus
ab € 0,632*
€ 0,773*
Lager 115
353
5
€ 5,95*
ab € 1,288*
€ 1,644*
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,644*
€ 1,95636
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,527*
€ 1,81713
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernstein
5-060
ab € 70,75*
Zubehör
Bernstein
5-078-13
ab € 8,35*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-062-13
ab € 14,95*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-067-13
ab € 21,35*
Zubehör
Bernstein-Werkzeugfabrik
5-068-13
ab € 21,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.