Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polymerkondensator 16V, 180uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30041601
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     16SVP180MX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alu Elko
Aluminium Elektrolytkondensator
Aluminium Elko
Backup Kondensator
Polymerkondensator, Typ=16SVP180MX, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Durchmesser=10 mm, Höhe=-888, Kapazität=180 µF, Lebensdauer=2000 h, Leckstrom=576 µA, Länge=7.9 mm, Nennspannung DC=16 V, Rippelstrom=3.02 A, Toleranz (±)=20 %, Verlustfaktor=12 %, Äquivalenter Vorwiderstand=30 mΩ, Anschlussart=Löten, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SVP
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
8 mm
MERCATEO_WA_NR:
8532220000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,49*
€ 0,71*
1 Tag
2500
500
Frei Haus
ab € 0,473*
€ 0,778*
Lager 115
40
10
€ 5,95*
ab € 0,61*
€ 1,06*
2
€ 5,90*
ab € 0,55*
€ 1,66*
1 Tag
82
2
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,61*
€ 0,73
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 10,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.