Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinleistungstransistor E-Line PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30041544
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     ZTX560STZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Kleinleistungstransistor Markierung: 560 Gehäusetyp: E-Line Polarität: PNP Kollektor-Emitter Spannung: 500 V Transitfrequenz: 60 MHz Verlustleistung: 1 W Verstärkung: 100 ...300 Verstärkung max.: 300 Verstärkung min.: 100
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: transistor 500v, Kleinleistungstransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,717*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,011*
€ 1,20309
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,893*
€ 1,06267
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,717*
€ 0,85323
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.