Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode SMA 1000 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30041525
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     US1M-13-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Gleichrichterdiode Betriebstemperatur: -65...+150 °C Gehäusetyp: SMA Konfiguration: Single Erholzeit: 75 ns Spitzensperrspannung: 1000 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0.000 kg
Breite:
5 mm
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,042*
€ 0,1446*
Lager 115
5
Frei Haus
ab € 0,2611*
€ 0,3649*
5
€ 5,95*
ab € 0,0682*
€ 0,4827*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,3649*
€ 0,43423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3253*
€ 0,38711
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2611*
€ 0,31071
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,8245* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 68,65*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,40*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,41*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,18*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.