Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Bau, Handwerk, Agrar
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Industriebedarf, Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Fahrzeugteile, Autozubehör
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
UK
Ireland
Česká republika
Polska
Slovensko
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Diode
>
Schottky Diode
>
Artikel
Schottkydiode 10 A 45 V DO-201AD
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30041505
Hersteller:
Diodes
Herst.-Nr.:
SBR10U45SD1-T
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
Schottky Diode
zetex diode
Schottkydiode, Gehäusetyp: DO-201AD, Konfiguration: Single, Spitzendurchlassstossstrom: 200 A
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CN
... >
Diskrete Halbleiter
>
Dioden
>
Kleinsignal-Schottky-Dioden
Weitere Suchbegriffe:
schaltdiode
,
Dioden, Schottky-
,
Schottkydioden
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,37*
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Cookies
Newsletter
Umwelt
© 1999-2018
Mercateo AG