Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Transistor SOT-223 NPN 300 V 500 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30041406
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DZTA42-13
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor npn
schalttransistor
Transistor, Marking: K3M, Gehäusetyp: SOT-223, Polarität: NPN, Kollektor-Emitter Spannung: 300 V, Transitfrequenz: 50 MHz, Verlustleistung: 2 W, Verstärkung: 40 ...40 , Verstärkung max.: 40, Verstärkung min.: 40
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: transistor 300v, Transistoren, Kleinsignal-, Transistoren, Kleinleistungs-, Kleinsignal-Transistoren, Kleinleistungs-Transistoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3722*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,617*
€ 0,73423
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,447*
€ 0,53193
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3722*
€ 0,44292
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG