Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schutzdiode, 5.5 V 60 W UDFN2510-10


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30041404
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     DT1140-04LP-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schutzdiode
zetex diode
Schutzdiode, Temperaturbereich: -55...+150 °C, Marking: BC2, Ausführung: 4-Kanal, Gehäusetyp: UDFN2510-10, Polarität: Uni-direktional, Breakdown Spannung: 6 V, Stand Off Spannung: 5.5 V
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: pin-diode, Dioden, TRANSIL-, Schutzdioden, Suppressordioden, Dioden, Suppressor-, TRANSIL-Dioden, Dioden, Schutz-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,3143*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4465*
€ 0,53134
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,3733*
€ 0,44423
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3143*
€ 0,37402
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG