Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kleinleistungstransistor SOT-23 PNP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30041240
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BC807-25-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schalttransistor
Transistor
schalttransistor pnp
schalttransistor
Kleinleistungstransistor Markierung: K5B Gehäusetyp: SOT-23 Polarität: PNP Kollektor-Emitter Spannung: 45 V Transitfrequenz: 100 MHz Verlustleistung: 310 mW Verstärkung: 160 ...400 Verstärkung max.: 400 Verstärkung min.: 160
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: Kleinleistungstransistor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1141*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2535*
€ 0,30167
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1311*
€ 0,15601
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1141*
€ 0,13578
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.