Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaltdiode SOT-323 75 V 300 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30041233
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     BAV70W-7-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
Schaltdiode
zetex diode
schaltdiode
Schaltdiode Betriebstemperatur: -65...+150 °C Gehäusetyp: SOT-323 Durchlassstrom: 300 mA Erholzeit: 4 ns
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,03*
€ 0,03*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,1127*
€ 0,2001*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2001*
€ 0,23812
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1127*
€ 0,13411
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.