Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker Dual DIP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30041188
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AS358AP-E1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
OP AMP
Operationsverstärker
Operationsverstärker, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Duale Versorgungsspannungen: ±1.5 ...±18 V, Einzelne Versorgungsspannung: 3 ...36 V, Ausführung: Dual, Gehäuse: DIP-8, Ausgangsstrom: 40 mA
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Vergleichs-IC, komparatoren diodeszetex, comparator, op amp 8-pin, Verstärker, Operations-, OPAs, OP-Verstärker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,2758*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4924*
€ 0,58596
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3366*
€ 0,40055
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2758*
€ 0,3282
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG