Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hall-Schalter SC-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30041150
Hersteller:
     Diodes
Herst.-Nr.:
     AH183-WG-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Effect
Hall-Sensor
hall-effect
Hall-Schalter, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Gehäuse: SC-59, Ausgangsstrom: 10 mA, Hysterese max.: 8 mT, Hysterese min.: 8 mT, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Max.: 6 mT, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Min.: 6 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Max.: 1 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Min.: 1 mT
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: Hall-Effekt-Schalter, Hall-Schalter, Hall-ICs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG