Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Hall-Schalter SC-59


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30041148
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     AH1802-WG-7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hall-Schalter
Hall-Effekt-Schalter
Hall-ICs
Hall-Schalter, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.5...5.5 V, Gehäuse: SC-59, Ausgangsstrom: 10 mA, Hysterese max.: 0.8 mT, Hysterese min.: 0.5 mT, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Max.: 4 mT, Magnetische Flussdichte zum Schliessen Min.: 4 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Max.: -4 mT, Magnetische Flussdichte zum Öffnen Min.: -4 mT
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
MY
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4377*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,812*
€ 0,96628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,5464*
€ 0,65022
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4377*
€ 0,52086
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG