Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, 6.3 x 32 mm: 1.6 A Flink,632


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30040991
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SICH 6.35x32 1000V 1.6 A DMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
feinsicherung flink
Sicherung, Abmessungen ø x L: 6.3 x 32 mm, Bauform: Keramikrohr, Charakteristik (Zeit/Strom): Flink, Serie: 632, Nennspannung: 1000 VAC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.002 kg
Nettogewicht:
0.002 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinsicherung, Sicherungen 6.3 x 32, Gerätesicherungen, G-Sicherungen, 6,3 x 32 Sicherung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,50*
€ 6,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG