Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sicherung, 6.3 x 32 mm: 0.5 A flink,632


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30040990
Hersteller:
     Schützinger Labor-Schütz
Herst.-Nr.:
     SICH 6.35x32 1000V 0.5 A DMI
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
feinsicherungen 500 ma f
Sicherung, Abmessungen ø x L: 6.3 x 32 mm, Bauform: Keramikrohr, Charakteristik (Zeit/Strom): flink, Serie: 632
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.003 kg
Nettogewicht:
0.003 kg
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: feinsicherung, feinsicherung flink, Sicherungen 6.3 x 32, Gerätesicherungen, 6,3 x 32 Sicherung, G-Sicherungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,15*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG