Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalter DIP Durchsteckmontage 2.54mm SP10T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30039768
Hersteller:
     Knitter-Switch
Herst.-Nr.:
     DRS 13010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Codierschalter
Kodierschalter
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
Schalter, Typ=DRS 13010, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=7.2 mm, Höhe=3 mm, Kontaktspannung=50 V, Länge=7.2 mm, Pins=6, Positionen=10, Raster=2.54 mm, Anschlussart=Printstifte, Art des Betätigers=Bündig, Schraubendreher, Art des Schalters=DIP, Kontaktkonfiguration=SP10T, Montageart=Durchsteckmontage, Kontaktstrom=100 mA, Serien=DRS
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,77*
€ 4,41*
Lager 115
59
€ 5,95*
ab € 2,59*
€ 4,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knitter-Switch
KR207
ab € 0,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.