Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf ohne Aussparung 31mm Schwarz Kunststoff Ohne Markierungslinie Drehpotentiometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30039457
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3131639
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Drehknopf ohne Aussparung, Typ=A3131639, Durchmesser=31 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6.35 mm, Höhe=16 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Beschriftung=Ohne Markierungslinie, Geeignet für=Drehpotentiometer, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff, Schaftart=Rund
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Drehknopf ohne Aussparung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 5,67*
10
Frei Haus
ab € 3,64*
€ 5,71*
Lager 115
70
1
€ 5,95*
ab € 3,12*
€ 5,93*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A3231006
ab € 0,75*
Zubehör
OKW
A3231009
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A3231003
ab € 0,91*
Zubehör
OKW
A3231004
ab € 0,91*
Zubehör
OKW
A3231011
ab € 1,44*
Zubehör
OKW
A3231005
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A3231007
ab € 0,77*
Zubehör
OKW
A4431060
ab € 1,62*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,36*
Zubehör
OKW
A7331010
ab € 1,36*
Zubehör
OKW
A4431010
ab € 1,52*
Zubehör
OKW
A7331000
ab € 0,85*
Zubehör
k.A.
62.07.009
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
A6300000
ab € 235,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.