Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehknopf ohne Aussparung 23mm Schwarz Kunststoff Ohne Markierungslinie Drehpotentiometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30039453
Hersteller:
     OKW
Herst.-Nr.:
     A3123639
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
okw drehknopf schwarz
Drehknopf ohne Aussparung, Typ=A3123639, Durchmesser=23 mm, Geeignete Schaftgrösse (Durchmesser)=6.35 mm, Höhe=16 mm, Länge=-888, Art der Oberfläche=-999, Art des Schalterzubehörs=Knopf, Beschriftung=Ohne Markierungslinie, Geeignet für=Drehpotentiometer, Kappe/Linsenfarbe=Schwarz, Kappe/Linsenmaterial=Kunststoff, Schaftart=Rund
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
18 mm
MERCATEO_WA_NR:
8487909090
Weitere Suchbegriffe: drehknopf, drehknopf schwarz, Drehknopf ohne Aussparung
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 3,12*
€ 5,06*
Lager 115
1
1
€ 5,95*
ab € 3,01*
€ 5,26*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKW
A6023019
ab € 1,76*
Zubehör
OKW
A3223006
ab € 0,69*
Zubehör
OKW
A3223009
ab € 0,74*
Zubehör
OKW
A3223003
ab € 0,83*
Zubehör
OKW
A3223004
ab € 1,06*
Zubehör
OKW
A3223011
ab € 1,24*
Zubehör
OKW
A3223005
ab € 0,83*
Zubehör
OKW
A3223007
ab € 0,71*
Zubehör
OKW
A4423020
ab € 1,42*
Zubehör
OKW
A4423060
ab € 1,42*
Zubehör
OKW
A6210009
ab € 1,36*
Zubehör
OKW
A7323010
ab € 1,16*
Zubehör
OKW
A4423039
ab € 1,38*
Zubehör
k.A.
62.07.009
ab € 0,59*
Zubehör
OKW
A6300000
ab € 235,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.