Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel DP- und PM-Serie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038893
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     CN-14A-C5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Sensorkabel
Sensorleitung
panasonic anschlussleitung
Konfektioniertes Kabel, Typ=CN-14A-C5, Art des Sensorzubehörs=Kabel, Geeignet für=DP- und PM-Serie
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
25 mm
Tiefe:
215 mm
Bruttogewicht:
114 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: anschlussleitung, Konfektioniertes Kabel
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 12,60*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,99*
€ 12,61*
€ 6,90*
ab € 9,26*
€ 13,00*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 9,72*
€ 13,57*
Lager 115
45
€ 5,95*
ab € 14,66*
€ 21,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,50*
€ 25,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,93*
€ 24,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.