Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Steckverbindersatz, Male / Female 4, frei hängend/Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     115-30038695
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     737094-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC Steckverbinder
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Kabelsteckverbinder
Steckverbindersatz, Typ=737094-2, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäuseart=Stecker Buchse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker Steckbuchse, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupfer, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Panelmontage, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
ES
Höhe:
15 mm
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
20 g
Breite:
140 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 20,27*
€ 20,27*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 30,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,64*
€ 30,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.