Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Mehrpolig
>
Kabelsteckverbinder
>
Artikel
Stecker, 7 Pole
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30038653
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
211400-1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC Steckverbinder
Crimpstecker
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Stecker, Typ=211400-1, Anzahl Kontakte=7, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Stecker, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=CSA UL VDE, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
27 mm
Tiefe:
34 mm
Bruttogewicht:
10 g
Breite:
27 mm
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrielle Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckergehäuse
,
Stiftgehäuse
,
kabelsteckverbinder 7-polig
,
crimpstecker
,
te connectivity rundsteckverbinder
,
Stecker
Angebote
(6)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 4,07*
€ 4,34*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 4,69*
€ 5,70*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 5,06*
€ 6,09*
Lager 139
1
€ 5,95*
ab € 4,15*
€ 6,44*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,84*
€ 6,83*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 1-66099-5 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
1-66099-5
ab € 0,25*
Zubehör
TE Connectivity 1-66103-8 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
1-66103-8
ab € 0,266*
Zubehör
TE Connectivity 1-66361-2 Drahtverbinder AMP Type III+ Violett
TE Connectivity
1-66361-2
ab € 0,254*
Zubehör
TE Connectivity 1-66400-0 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity
1-66400-0
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity 182663-1 Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)
TE Connectivity
182663-1
ab € 3,00*
Zubehör
TE Connectivity 206966-7 Kabelklammer Schwarz
TE Connectivity
206966-7
ab € 4,20*
Zubehör
TE Connectivity 66099-4 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity
66099-4
ab € 0,41*
Zubehör
TE Connectivity 66103-4 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity
66103-4
ab € 0,443*
Zubehör
TE Connectivity 66182-1 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
66182-1
ab € 0,715*
Zubehör
TE Connectivity 66361-3 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity
66361-3
ab € 0,37*
Zubehör
TE Connectivity 66602-8 Drahtverbinder M8 Schwarz
TE Connectivity
66602-8
ab € 0,32*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 163081-8 KONTAKT ,PIN,AWG185-155
TE Connectivity
163081-8
ab € 0,185*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 66099-2. KONTAKT ,PIN CRIMP
TE Connectivity
66099-2.
ab € 0,32*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 66429-4 CONTACT, PIN, 30-26AWG, CRIMP, Product R
TE Connectivity
66429-4
ab € 0,753*
Zubehör
TE Connectivity 163082-1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 1 1 St.
TE Connectivity
163082-1
ab € 0,32*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt