Die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Versand, Verpackung
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
»
Über Mercateo
Deutschland
Österreich
Nederland
Italia
France
España
United Kingdom
Ireland
Česká republika
Polska
Slovenská republika
Magyarország
Schweiz
België
Willkommen!
Anmelden
Mein Mercateo
Anmelden
Neukunde?
»
Jetzt registrieren
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus.
Aktuelle Informationen
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Mehrpolig
>
Kabelsteckverbinder
>
Artikel
Stecker CPC4 Pole%3D16, für weibliche Kontakte/frei hängend/Kabelmontage
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
115-30038627
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
207485-1
EAN/GTIN:
k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC Steckverbinder
Crimpstecker
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Stecker, Typ=207485-1, Anzahl Kontakte=16, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Serie=CPC4
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
45 mm
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
40 g
Breite:
45 mm
... >
Steckverbinder
>
Rundsteckverbinder
>
Industrielle Rundsteckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Steckergehäuse
,
kabelsteckverbinder 16-polig
,
crimpstecker
,
te connectivity rundsteckverbinder
,
Stecker
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
100
Frei Haus
ab € 5,42*
€ 5,86*
Lager 139
1
€ 7,95*
ab € 5,98*
€ 8,54*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 7,27*
€ 9,28*
Lager 2805
1
€ 5,90*
ab € 5,54*
€ 10,95*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,17*
€ 9,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
Lagerstand:
Lager 115
Versand:
Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 115
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity 1-66101-9 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,28*
Zubehör
TE Connectivity 1-66105-9 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,286*
Zubehör
TE Connectivity 1-66360-2 Drahtverbinder AMP Type III+
TE Connectivity
1-66360-2
ab € 0,316*
Zubehör
TE Connectivity 1-66399-0 Drahtverbinder AMP Type III+ Gelb
TE Connectivity
1-66399-0
ab € 0,356*
Zubehör
TE Connectivity 182652-1 Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)
TE Connectivity
182652-1
ab € 4,15*
Zubehör
TE Connectivity 182930-1 Kabelklammer Schwarz 100 Stück(e)
TE Connectivity
182930-1
ab € 4,99*
Zubehör
TE Connectivity 206138-8 Kabelklammer
TE Connectivity
206138-8
ab € 3,61*
Zubehör
TE Connectivity 206512-5 Kabelklammer
TE Connectivity
206512-5
ab € 5,48*
Zubehör
TE Connectivity 207774-3 Kabelklammer Schwarz 1 Stück(e)
TE Connectivity
207774-3
ab € 6,92*
Zubehör
TE Connectivity 66360-3 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity
66360-3
ab € 0,679*
Zubehör
TE Connectivity 66601-9 Drahtverbinder AMP Type III+ Grau
TE Connectivity
66601-9
ab € 0,278*
Zubehör
TE Connectivity 66740-6 Drahtverbinder Type XII Schwarz
TE Connectivity
66740-6
ab € 8,05*
Zubehör
TE Connectivity 66741-6 Drahtverbinder Type XII Schwarz
TE Connectivity
66741-6
ab € 4,91*
Zubehör
AMP - TE CONNECTIVITY 163083-8 KONTAKT,BUCHSE,TYPE III,18-15AWG
TE Connectivity
163083-8
ab € 0,346*
Zubehör
Crimpkontakt 13 A Female 16...18 AWG
TE Connectivity
66101-4
ab € 0,58*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Umwelt