Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stecker CPC1 Pole%3D37, für weibliche Kontakte/frei hängend/Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038576
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     206150-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC Steckverbinder
Crimpstecker
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Stecker, Typ=206150-1, Anzahl Kontakte=37, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Polyamid 6.6, glasfaserverstärkt, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Serie=CPC1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
25 mm
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
45 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,54*
€ 3,75*
1
€ 4,00*
ab € 4,03*
€ 5,06*
1
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 5,50*
1
€ 7,95*
ab € 3,98*
€ 5,85*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 4,01*
€ 6,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,01*
€ 7,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
1-66101-9
ab € 0,28*
Zubehör
TE Connectivity
1-66105-9
ab € 0,286*
Zubehör
TE Connectivity
1-66360-2
ab € 0,316*
Zubehör
TE Connectivity
1-66399-0
ab € 0,356*
Zubehör
TE Connectivity
182652-1
ab € 4,13*
Zubehör
TE Connectivity
182930-1
ab € 4,97*
Zubehör
TE Connectivity
200821-1
ab € 0,19*
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 3,61*
Zubehör
TE Connectivity
206512-5
ab € 5,45*
Zubehör
TE Connectivity
207774-3
ab € 6,92*
Zubehör
TE Connectivity
66360-1
ab € 0,932*
Zubehör
TE Connectivity
66360-3
ab € 0,679*
Zubehör
TE Connectivity
66601-9
ab € 0,278*
Zubehör
TE Connectivity
163083-8
ab € 0,346*
Zubehör
TE Connectivity
207055-1
ab € 3,28*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.