Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stecker CPC2 Pole%3D63, für weibliche Kontakte/frei hängend/Kabelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30038555
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     205842-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CPC Steckverbinder
Crimpstecker
Kabelsteckverbinder
Rundsteckverbinder
Stecker, Typ=205842-1, Anzahl Kontakte=63, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=8.34 A, Gehäuseart=Stecker, Gehäuseausrichtung=Gerade, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontakt-Abschlusstyp=Crimp, Kontaktausführung=Steckbuchse, Kopplungsmethode=Mit Gewinde, Montageart=Kabelhalterung, Zulassungen=UL, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, Serie=CPC2
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
44 mm
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
44 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,53*
€ 12,30*
€ 6,95*
ab € 10,55*
€ 12,32*
€ 4,00*
ab € 11,36*
€ 13,14*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 7,50*
€ 13,30*
€ 7,95*
ab € 9,79*
€ 15,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
206138-8
ab € 3,61*
Zubehör
TE Connectivity
207774-3
ab € 6,92*
Zubehör
TE Connectivity
207055-1
ab € 4,09*
Zubehör
TE Connectivity
66504-8
ab € 1,51*
Zubehör
TE Connectivity
1658537-4
ab € 0,185*
Zubehör
TE Connectivity
66683-4
ab € 0,21*
Zubehör
TE Connectivity
66504-9
ab € 0,098*
Zubehör
TE Connectivity
81665-5
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.