Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präzisionswiderstand SMD 47 Ω 0.25 W ± 1 % 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30038336
Herst.-Nr.:
     ERJ8ENF47R0V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 1206
smd widerstand
Präzisionswiderstand SMD, Abmessungen L x B x H: 3.2 x 1.6 x 0.60 mm, Resistance technical notation: 47R, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Bauform: 1206, Widerstandstyp: Dickfilm, Nennspannung: 200 V, Widerstand: 47 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: präzisionswiderstand 0,25w, Low-Ohm Chipwiderstände, Leistungswiderstände SMD, SMD-Leistungswiderstände, SMD-Präzisions-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00808*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,03918*
€ 0,04662
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,02569*
€ 0,03057
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00808*
€ 0,00962
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG