Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präzisionswiderstand SMD 3.9 kΩ 0.125 W ± 1 % 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     115-30038201
Herst.-Nr.:
     ERJ6ENF3901V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 0805 1%
präzisionswiderstand
Präzisionswiderstand SMD, Abmessungen L x B x H: 2 x 1.2 x 0.6 mm, Resistance technical notation: 3K9, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Bauform: 0805, Widerstandstyp: Dickfilm, Nennspannung: 150 V, Widerstand: 3.9 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: smd widerstand 0805, Low-Ohm Chipwiderstände, Leistungswiderstände SMD, SMD-Leistungswiderstände, SMD-Präzisions-Widerstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00524*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,02338*
€ 0,02782
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,01545*
€ 0,01839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00524*
€ 0,00624
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG