Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, Dickschicht 221 Ohm, ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037868
Hersteller:
     Panasonic Industrial
Herst.-Nr.:
     ERJ3EKF2210V
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0603
smd widerstand
SMD-Widerstand Abmessungen L x B x H: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm Resistance technical notation: 221R Temperaturbereich: -55 ... +155 °C Bauform: 0603 Widerstandstyp: Dickschicht Nennspannung: 75 V Power Rating: 100 mW Widerstand: 221 Ohm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0157*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0253*
€ 0,03011
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.