Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präzisionswiderstand SMD 56 kΩ 0.1 W ± 1 % 0402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     115-30037758
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF5602X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Präzisionswiderstand
SMD Widerstand
smd widerstand 0402
präzisionswiderstand
Präzisionswiderstand SMD, Abmessungen L x B x H: 1 x 0.5 x 0.35 mm, Resistance technical notation: 56K, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Bauform: 0402, Widerstandstyp: Dickfilm, Nennspannung: 50 V, Widerstand: 56 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Low-Ohm Chipwiderstände, Leistungswiderstände SMD, SMD-Leistungswiderstände, SMD-Präzisions-Widerstände
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,00318*
€ 0,01403*
€ 4,00*
ab € 0,0701*
€ 0,1321*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,01403*
€ 0,0167
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,00982*
€ 0,01169
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00318*
€ 0,00378
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG