Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-Widerstand, Dickschicht 536 kOhm, ± 1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037755
Hersteller:
     Panasonic Industrial
Herst.-Nr.:
     ERJ2RKF5363X
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 0402
smd widerstand
SMD-Widerstand Abmessungen L x B x H: 1 x 0.5 x 0.35 mm Resistance technical notation: 536K Temperaturbereich: -55 ... +155 °C Bauform: 0402 Widerstandstyp: Dickschicht Nennspannung: 50 V Power Rating: 100 mW Widerstand: 536 kOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,01195*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,05028*
€ 0,05983
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,01864*
€ 0,02218
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01195*
€ 0,01422
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG