Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Präzisionswiderstand SMD 49.9 Ω 0.1 W ± 0.1 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30037443
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ERA3AEB49R9V
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dünnfilmwiderstand
Dünnschichtwiderstand
Metallfilmwiderstand
Metallschichtwiderstand
Präzisionswiderstand SMD, Abmessungen L x B x H: 1.6 x 0.8 x 0.45 mm, Resistance technical notation: 49R9, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Widerstandstyp: Metallfilmwiderstand, Nennspannung: 75 V, Widerstand: 49.9 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Präzisionswiderstand, SMD Widerstand, Thin Film Widerstand, dünnfilmwiderstand, Low-Ohm Chipwiderstände, Leistungswiderstände SMD, SMD-Leistungswiderstände, SMD-Präzisions-Widerstände
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,0554*
€ 0,3839*
1
€ 4,00*
ab € 0,32*
€ 0,39*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,1607*
€ 0,4037*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,4037*
€ 0,4804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1607*
€ 0,19123
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG