Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekit, RPI MOUNTINGKIT3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037325
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RPI MOUNTINGKIT3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagekit
Montagekit, Typ=RPI MOUNTINGKIT3, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Inhalt=4x Screws 4 mm, 4x Nuts, 4x Spacer Bolts 30 mm, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi Zubehör, Produktart=Montageset
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
130 mm
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
23 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,21*
€ 7,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,76*
€ 6,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.