Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Weiss/rotes Gehäuse , Raspberry Pi B+, Pi 2B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30037314
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASPBERRY CASE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer Gehäuse
einplatinencomputer gehäuse
Weiss/rotes Gehäuse , Für Bausteine: Raspberry Pi B+, Pi 2B
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.047 kg
Nettogewicht:
0.047 kg
Höhe:
26 mm
Breite:
71 mm
Tiefe:
89 mm
Ursprungsland:
DE
Weitere Suchbegriffe: Hardware-Tools, Entwicklungswerkzeuge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG