Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gertbot Robotics Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037312
Hersteller:
     Raspberry Pi
Herst.-Nr.:
     RASP GERTBOT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gertbot
Gertbot Robotics Board CAT Catalogue Description 3: Gertbot Robotics Board ist ein Zusatzmodul für Raspberry Pi, das sich direkt auf die GPIO-Pins aufstecken lässt. Es ist in erster Linie für den Antrieb von Motoren gedacht, mit seinen vier integrierten H-Brücken kann es bis zu vier DC-Motoren mit bis zu 30 V bei 2.5 A oder zwei Schrittmotoren antreiben. Für Bausteine: Raspberry Pi B+, Pi 2B
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,13*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,46*
€ 95,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 75,17*
€ 89,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,13*
€ 87,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG