Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Strommesswiderstände 100 Ω ± 5 % 2 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30037201
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CRM2512-JW-101ELF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
smd widerstand 2w
smd widerstand
Strommesswiderstände, Resistance technical notation: 100R, Temperaturbereich: -55...+155 °C, Isolierte: Ja, Widerstand: 100 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: Widerstände, Strom-Messwiderstände, Strommesswiderstände
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,151*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2677*
€ 0,31856
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1899*
€ 0,22598
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,151*
€ 0,17969
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG