Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Festwiderstandsnetzwerk 1 MOhm ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037102
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAY16-105J4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand 1206
widerstands-netzwerk
Festwiderstandsnetzwerk Resistance technical notation: 1M Temperaturbereich: -55 ... +125 °C Anzahl Widerstände: 4 Nennspannung: 50 V Temperaturkoeffizient: 200 ppm/°C Widerstand: 1 MOhm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Nettogewicht:
1 g
Bruttogewicht:
1 g
Weitere Suchbegriffe: Festwiderstandsnetzwerk
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 6,95*
ab € 0,0283*
€ 0,0461*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,0333*
€ 0,0743*
1
Frei Haus
ab € 0,0591*
€ 0,0797*
1
€ 4,00*
ab € 0,0591*
€ 0,0797*
10
€ 5,95*
ab € 0,0388*
€ 0,0929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,052*
€ 0,06188
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0333*
€ 0,03963
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
3026976
ab € 214,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.