Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Widerstandsnetzwerk SMD 22 kΩ ± 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30037069
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CAT16-223J4LF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Widerstand
Widerstands-Netzwerk
smd widerstand 1206
widerstands-netzwerk
Widerstandsnetzwerk SMD, Resistance technical notation: 22K, Temperaturbereich: -55...+125 °C, Bauform: 1206, Anzahl Widerstände: 4, Nennspannung: 50 V, Temperaturkoeffizient: 200 ppm/°C, Widerstand: 22 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: SMD-Widerstandnetzwerke, Widerstands-Netzwerke SMD, Chip-Widerstands-Netzwerke
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 0,025*
€ 0,0802*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,0685*
€ 0,115*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,115*
€ 0,13685
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0882*
€ 0,10496
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0685*
€ 0,08152
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rohde + Schwarz
R&S HM8018...
ab € 543,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG