Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet SMD 20 kΩ 200 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30036968
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3364W-1-203E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Potentiometer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmer Cermet SMD, Resistance technical notation: 20K, Temperaturbereich: -40...+100 °C, Gehäuse: J-lead, Kurve: linear, Leistung: 200 mW, Widerstand: 20 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, cermet-trimmer bourns, cermet trimmer, trimmer 20k, Cermet-Trimmer SMD, Eingang-Trimmer SMD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,25*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,95*
€ 132,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,45*
€ 95,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 53,25*
€ 63,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG