Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet SMD 10 kΩ 200 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30036965
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3364W-1-103E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
SMD-Potentiometer
SMD-Trimmer
Trimmer
Trimmer Cermet SMD, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -40...+100 °C, Gehäuse: J-lead, Kurve: linear, Leistung: 200 mW, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Trimmwiderstand, cermet-trimmer bourns, cermet trimmer, Cermet-Trimmer SMD, Eingang-Trimmer SMD
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,32*
€ 0,42*
5
€ 5,90*
ab € 0,37*
€ 0,63*
1
€ 4,00*
ab € 0,80*
€ 1,02*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,4733*
€ 1,1467*
1
€ 5,95*
ab € 0,2142*
€ 1,2827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,1467*
€ 1,36457
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,77*
€ 0,9163
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4733*
€ 0,56323
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,83*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,90*
Zubehör
AG TERMOPASTY
KONTAKT PR
ab € 1,35*
Zubehör
AG TERMOPASTY
KONTAKT PR
ab € 3,60*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,14*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 45,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG