| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30036923 Herst.-Nr.: 3314G-2-103E EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Trimmpotentiometer, Typ=3314G-2-103E, Anzahl der Umdrehungen=1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4.5 mm, Höhe=2.55 mm, Länge=4.5 mm, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=20 %, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Gull-Wing, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=SMT, Serien=3314 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,97* | € 1,15* | | | | | | | | 500 | | Frei Haus | ab € 0,99* | € 1,20* | | | | | | | | 10 | | € 4,00* | ab € 0,85* | € 1,43* | | | | Lager 115 | | | | 5 | | € 5,95* | ab € 0,92* | € 1,92* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | Frei Haus | ab € 1,48* | € 2,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|