Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet 2 kΩ linear 200 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30036900
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3306P-1-202
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Poti
Trimmer Cermet, Resistance technical notation: 2K, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Kurve: linear, Leistung: 200 mW, Widerstand: 2 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CR
Weitere Suchbegriffe: Trimmer, Trimmer-Potentiometer, Trimmwiderstand, cermet-trimmer bourns, cermet trimmer, potentiometer 5w, Eingang-Potentiometer, Trimmer Eingang
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,26*
€ 0,44*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,3003*
€ 0,496*
5
€ 5,95*
ab € 0,188*
€ 0,556*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,496*
€ 0,59024
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,3395*
€ 0,40401
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3003*
€ 0,35736
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 1,24*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 0,995*
Zubehör
Duratool
1PK-606A-F
ab € 2,47*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,79*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 1,019*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG