Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 100 Ohm 200 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036897
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3306P-1-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet-Trimmer
PCB-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmpotentiometer Resistance technical notation: 100R Temperaturbereich: -25 ... +100 °C Kurve: linear Leistung: 200 mW Widerstand: 100 Ohm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.001 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0 mm
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,3248*
€ 0,56*
5
€ 5,95*
ab € 0,194*
€ 0,756*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,56*
€ 0,6664
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4399*
€ 0,52348
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3248*
€ 0,38651
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Duratool
1PK-606A-F
ab € 3,31*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 1,74*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,18*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 0,899*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 1,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.