Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet SMD 200 kΩ 0.25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30036847
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3214W-1-204E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmer Cermet SMD, Resistance technical notation: 200K, Temperaturbereich: -65...+150 °C, Kurve: linear, Serie: 3214, Gänge: 5, Leistung: 0.25 W, Spannungsfestigkeit: 600 VAC, Widerstand: 200 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CR
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 1,53*
€ 1,84*
1
€ 4,00*
ab € 1,88*
€ 2,47*
1
€ 5,90*
ab € 1,90*
€ 2,53*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,39*
€ 3,30*
1
€ 5,95*
ab € 1,26*
€ 4,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,58*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000
ab € 1,22*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,005*
Zubehör
Duratool
1PK-606A-F
ab € 2,47*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,79*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 46,95*
Zubehör
AG TERMOPASTY
KONTAKT PR
ab € 1,51*
Zubehör
AG TERMOPASTY
KONTAKT PR
ab € 4,05*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 0,905*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 8,95*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 94,22*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 60,02*
Zubehör
Vishay
SPE-8
ab € 2,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG