Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trimmpotentiometer 20kOhm 250mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036846
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3214W-1-203E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmpotentiometer, Typ=3214W-1-203E, Anzahl der Umdrehungen=5, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Breite=3.5 mm, Höhe=5.1 mm, Länge=4.8 mm, Nennleistung=250 mW, Toleranz (±)=10 %, Widerstand=20 kΩ, Anschlussart=J-Lead, Ausrichtung=Gerade, Einstelltyp=Oberseite, Montageart=SMT, Serien=3214
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CR
Höhe:
2 mm
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
250
Frei Haus
ab € 2,10*
€ 2,60*
1
€ 5,90*
ab € 1,86*
€ 2,95*
Lager 115
393
1
€ 5,95*
ab € 1,90*
€ 3,79*
1 Tag
357
1
€ 14,99*
ab € 1,31*
€ 4,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,72*
€ 3,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 3,23*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 1,57*
Zubehör
Duratool
9PK-A002
ab € 2,15*
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,19*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 144,48*
Zubehör
Vishay
ACCTRITOB308-T000.
ab € 5,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.