Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Trimmer Cermet SMD 10 kΩ 0.25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30036841
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3214W-1-103E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cermet Potentiometer
Cermet-Trimmer
Potentiometer
Potenziometer
Trimmer Cermet SMD, Resistance technical notation: 10K, Temperaturbereich: -65...+150 °C, Kurve: linear, Serie: 3214, Gänge: 5, Leistung: 0.25 W, Spannungsfestigkeit: 600 VAC, Widerstand: 10 kΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CR
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 1,82*
€ 2,14*
1
€ 5,90*
ab € 1,84*
€ 2,44*
1
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 3,28*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 2,41*
€ 3,31*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 71,11*
Zubehör
Bourns
H-91
ab € 0,995*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,55*
Zubehör
AG TERMOPASTY
KONTAKT PR
ab € 1,46*
Zubehör
AG TERMOPASTY
KONTAKT PR
ab € 4,01*
Zubehör
Bourns
H-90
ab € 1,019*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,79*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 43,37*
Zubehör
Vishay
SPE-8
ab € 2,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG