Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Speed Power MOSFET-Treiber 1.5A SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036206
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     TC4426ACOA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
High Speed Power MOSFET-Treiber, Typ=TC4426ACOA, Abfallzeit=27 ns, Anstiegzeit=27 ns, Ausgangsstrom=1.5 A, Ausgänge=2, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Breite=3.9 mm, Höhe=1.5 mm, Länge=4.9 mm, Pins=8, Reflow Löttemperatur max=-999, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Bauform=SOIC, Konfiguration=Nicht-invertierend, Montageart=SMT, Typ=Low-Side, Verpackung=Röhre
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
5 mm
Tiefe:
6 mm
Bruttogewicht:
0,09 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet, High Speed Power MOSFET-Treiber
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,15*
€ 1,47*
Lager 115
231
3
€ 5,95*
ab € 1,23*
€ 2,04*
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 2,10*
1 Tag
15137
1
€ 14,99*
ab € 1,13*
€ 2,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Microchip Technology
TC4426AEOA
ab € 0,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.