Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XLP-Flash-Mikrocontroller PIC18 64MHz 64kB / 3.8kB TQFP 8bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036200
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC18F46K22-I/PT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Mikrocontroller
PIC-Prozessor
XLP-Flash-Mikrocontroller, Typ=PIC18F46K22-I/PT, AD-Wandler-Kanäle=30, ADC-Auflösung=10 bit, Anzahl Timer/Zähler=7, Anzahl programmierbarer E/A=36, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10 mm, DAC-Auflösung=-999, Datenbusbreite=8 bit, Grösse Erweiterungsspeicher max.=2 MB, Grösse des Datenspeichers=1 kB, Höhe=1 mm, Komparatoren=2, Länge=10 mm, Pins=44, Programmspeichergrösse=64 kB, RAM-Speichergrösse=3.8 kB, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Taktfrequenz max.=64 MHz, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=2.3 V, Architektur Anweisungsset=RISC, Bauform=TQFP, Kern (Core)=PIC18, Montageart=SMT, Name der Produktfamilie=PIC18, Programmspeicher Typ=Flash, Schnittstellen=I²C SPI USART, Verpackung=Behälter
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Höhe:
2 mm
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542319000
Weitere Suchbegriffe: 8 bit mikrocontroller, pic mikrocontroller, microchip mikrocontroller, XLP-Flash-Mikrocontroller
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
160
Frei Haus
ab € 3,05*
€ 3,84*
1
€ 5,90*
ab € 3,14*
€ 5,13*
Lager 115
269
1
€ 5,95*
ab € 3,61*
€ 5,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,61*
€ 4,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.