Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Operationsverstärker 3mV 10MHz SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036188
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP6291T-E/OT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Vergleichs-IC
IC Verstärker
Operationsverstärker, Typ=MCP6291T-E/OT, Anstiegsrate=7 V/µs, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.8 mm, Eingangs-Offset-Spannung=3 mV, Eingangssteuerstrom=1 pA, Einzel-Versorgungsspannung max.=6 V, Einzel-Versorgungsspannung min.=2.4 V, Gleichtaktunterdrückung (CMRR)=65 dB, Höhe=1.3 mm, Länge=3.1 mm, Pins=5, Rauschdichte Eingangsspannung=8.7 nV/√Hz, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Spannungsverstärkung=110 dB, Versorgungsspannungsdurchgriff (PSRR)=70 dB, Versorgungsstrom=1 mA, Verstärker=1, Verstärkungsbandbreite=10 MHz, Art der Stromversorgung=Einfach, Bauform=SOT-23, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Verstärkertyp=CMOS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TH
Bruttogewicht:
1 g
MERCATEO_WA_NR:
8542339000
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,41*
€ 0,68*
Lager 115
2670
3
€ 5,95*
ab € 0,6282*
€ 1,0592*
1
€ 5,90*
ab € 0,69*
€ 1,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,0592*
€ 1,26045
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8992*
€ 1,07005
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8487*
€ 1,00995
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8382*
€ 0,99746
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7882*
€ 0,93796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7382*
€ 0,87846
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,6282*
€ 0,74756
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,1776* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
MCP6XXXEV-AMP2
ab € 45,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.