Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kommunikations-IC, 16 B, SPI, SOIC-28


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30036181
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23S17-E/SO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linear-IC
linear-ic
Kommunikations-IC, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Ausgang: SPI, Gehäuse: SOIC-28, Ausgangsstrom: 25 mA, FIFO: 16 B
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 0,89*
€ 1,50*
€ 5,95*
ab € 1,008*
€ 1,75*
€ 5,90*
ab € 1,30*
€ 1,84*
€ 4,00*
ab € 1,84*
€ 2,23*
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,63*
Zubehör
Microchip Technology
MCP23X17EV
ab € 39,80*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 40,98*
Zubehör
Roth Elektronik
RE936-07
ab € 1,52*
Zubehör
Pomona
5437
ab € 28,05*
Zubehör
3M
80610336101
ab € 18,70*
Zubehör
3M
TEXTOOL 228-7396-55-1902
ab € 15,95*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,13*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 45,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG