Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kommunikations-IC, 8 B, I²C, SSOP-20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-30036176
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     MCP23008-E/SS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IC Interface
Interface-IC
Linear-IC
linear-ic
Kommunikations-IC, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 1.8...5.5 V, Ausgang: I²C, Gehäuse: SSOP-20, Ausgangsstrom: 25 mA, FIFO: 8 B
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: 30036176
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 0,75*
€ 1,27*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,97*
€ 1,37*
1
€ 5,90*
ab € 1,09*
€ 1,51*
1
€ 4,00*
ab € 1,26*
€ 1,63*
1
€ 5,95*
ab € 0,928*
€ 1,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,77*
Zubehör
Microchip Technology
GPIODM-KPLCD
ab € 54,93*
Zubehör
Microchip Technology
PKSERIAL-I2C1
ab € 22,95*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,53*
Zubehör
Roth Elektronik
RE931
ab € 11,99*
Zubehör
Roth Elektronik
RE931-03
ab € 4,10*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,88*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 43,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG