Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Adapter, D-Sub-Buchse, 9-polig - D-Sub-Stecker, 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30036073
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     GA0909MFLGK-RC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
Serieller Adapter
D-Sub-Adapter, Typ=GA0909MFLGK-RC, Adaptertyp=Gerade, Farbe Adapter=Hellgrau, Gehäusematerial=Metall, Kontaktbeschichtung=Nickel über Kupfer, Steckverbindertyp A=D-Sub-Stecker, 9-polig, Steckverbindertyp B=D-Sub-Buchse, 9-polig
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
19 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Sub-D Adapter, Gender Changer, Invertieradapter, gender changer, D-Sub-Adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 2,78*
€ 7,13*
Lager 115
289
€ 5,95*
ab € 2,89*
€ 7,52*
2 Tage
190
€ 14,99*
ab € 2,62*
€ 8,02*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,09*
€ 8,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
GA0909FFLGK-RC
ab € 2,51*
Zubehör
MH Connectors
GA0909MMLGK-RC
ab € 2,52*
Zubehör
MH Connectors
MHDB9SS
ab € 0,183*
Zubehör
MH Connectors
MHDB9SP
ab € 0,185*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.